画像準備中

Vishay ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ツェナータイプ:小信号 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:2.85mm 、 寸法:2.85 x 0.45 x 1.25mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 注文コード48833043 品番MMSZ5242B-E3-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・内容量809種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ツェナータイプ:小信号 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:30Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:2.85mm 、 寸法:2.85 x 0.45 x 1.25mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする