内容量1袋(250個)
仕様標準ツェナー電圧:13V●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:DO-35●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:26Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:3.9mm●直径:1.7mm●寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm●標準電圧温度係数:0.11%/K●ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
注文コード48833278
品番BZX55C13-TR