内容量1リール(10000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:DO-35 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:40Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:3.9mm 、 寸法:3.9 x 1.7 x 1.7mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
注文コード48833865
品番BZX55C16-TAP