内容量1袋(250個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:DO-35●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:40Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.9mm●寸法:3.9 x 1.7 x 1.7mm●高さ:1.7mm●ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定注文コード48833899品番BZX55C16-TAP