ナカバヤシ
ナカバヤシの 文房具
ナカバヤシの はさみ/ペーパーカッター
ナカバヤシの ペーパーカッター
ロータリーカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48835132
品番
NRC-N2A4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転刃スライド方式採用のロータリーカッターです。
一般的なストレートカット用の丸刃と、手でやぶりやすいミシン目カット用のミシン目刃がついています。
サイズ
A4
細断枚数
PPC用紙12枚
質量(kg)
1.5
付属品
ミシン目刃×1、紙合せ定規×1
トラスコ品番
398-6403
材質
台盤・刃/スチール、樹脂パーツ/ABS・AS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×411×77
裁断幅(mm)
310