モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード48835796 品番BR2-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。

ちょう度280 特性極圧性、耐荷重性、高速性 用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。 トラスコ品番397-4367 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 質量(kg)18 使用温度範囲-30〜130℃ 容量(kg)16 使用目的潤滑 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする