VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48840418
品番
SI3900DV-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルNチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
6
パッケージ
TSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(mW)
830
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
200
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.6
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-12、+12
カテゴリー
パワーMOSFET