SI1926DL-T1-GE3 Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48840506

Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード48840506 品番SI1926DL-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様デュアルNチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor 動作温度(℃)(Max)+150 パッケージSOT-363 (SC-88) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)510 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)370 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)3 最小ゲートしきい値電圧(V)1 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20 トランジスタ構成絶縁型 カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする