VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
48840515
品番
SI1926DL-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルNチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
6
パッケージ
SOT-363 (SC-88)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(mW)
510
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)
370
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
3
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET