VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48840567
品番
SI4286DY-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルNチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
2.9
標準ターンオン遅延時間(ns)
33
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
7
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
40
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET