仕様デュアルNチャンネルMOSFET PowerPAIRR、Vishay Semiconductor. 単一の小型パッケージに搭載されたハイサイド / ローサイドMOSFETで、2ディスクリートに匹敵する低オン抵抗と高電流を実現します。
ピン数(ピン)8
パッケージPowerPAIR
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)20、33
標準ターンオフ遅延時間(ns)14、15
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)9.5、14.5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)17、30
最小ゲートしきい値電圧(V)1
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20
カテゴリーパワーMOSFET