タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形80°
注文コード
48840811
品番
CNMG160608 T9135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
コーナー半径・形状
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
704-0784
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48840811
CNMG160608 T9135
52115149
CNMG160608 T9235
チップ CNMG
タンガロイ
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です