内容量1袋(5個)
仕様構成:デュアルSPDT 、 パッケージタイプ:DFN 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:10 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 1エレメント当たりの出力数:4
注文コード48840996
品番DG2517EDN-T1-GE4