内容量1袋(2個)
仕様構成:デュアルSPDT 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:デュアル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 標準デュアル供給電圧:±15V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 1エレメント当たりの出力数:4 、 アナログスイッチ(デュアル)、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductor製のアナログスイッチ及びマルチプレクサは高性能で、幅広い用途に適しています。
注文コード48841109
品番DG390BDJ-E3