仕様構成:デュアルSPST 、 パッケージタイプ:DIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 スイッチタイプ:CMOSアナログ 、 ピン数:14 、 電源タイプ:デュアル 、 標準デュアル供給電圧:±15V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 マルチプレクサアーキテクチャ:1:2 、 アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。