VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay デュアルSPST アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48841154
品番
DG9232EDQ-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構成:デュアルSPST 、 パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:8 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 高さ:0.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応