VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay デュアルSPST アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48841188
品番
DG9232EDQ-T1-GE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構成:デュアルSPST 、 パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:8 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:差動 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 幅:3.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応