Vishay ノブ 6.35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:17.7mm●ノブ高さ:11.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 多回転、デジタル機構モデル15. 白色デジタル目盛のサテンクロム仕上げ又は白色デジタル目盛の黒色クロム仕上げから選択 わかりやすいマーキング (15A:3桁、15B:4桁) 保護用ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 長方形の寸法44.5mm x 25.4mm 注文コード48841608 品番15A33B010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:17.7mm●ノブ高さ:11.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 多回転、デジタル機構モデル15. 白色デジタル目盛のサテンクロム仕上げ又は白色デジタル目盛の黒色クロム仕上げから選択 わかりやすいマーキング (15A:3桁、15B:4桁) 保護用ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 長方形の寸法44.5mm x 25.4mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする