Vishay ノブ 6.35mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:46mm●ボディカラー:クロム●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 20回転46 mm径、長さ 22 mm. サテンクロム仕上げ、黒のマーキング付き 位置固定用のロックレバー 注文コード48841757 品番25A11B010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様シャフトサイズ:6.35mm●ノブ直径:46mm●ボディカラー:クロム●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 20回転46 mm径、長さ 22 mm. サテンクロム仕上げ、黒のマーキング付き 位置固定用のロックレバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする