VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ノブ 6mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
48841775
品番
15E11B010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シャフトサイズ:6mm●ノブ高さ:20.6mm●ボディカラー:銀●インジケータ色:黒●ノブ種類:ダイヤル●ロックキー、取り付け説明書. 多回転、デジタルモデル15 - Vishay. 白色3桁目盛のサテンクロム仕上げ 保護用ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 長方形の寸法44.5 mm x 25.4 mm 6 mm径シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応