寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の ジップシャツ 長袖
ジップアップシャツ 7983-623
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48842018
品番
7983-623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
光沢とストライプが洒落た雰囲気。
吸汗・消臭も加味。
光沢、高級感のあるブリスター素材
素早く熱気を調節。衿元が主張するジップアップ。
右袖・背後にゴールドロゴ搭載
脇メッシュ仕様
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(シャドーブリスター)
種別
長袖ジップアップシャツ
タイプ
吸汗速乾、消臭
胸廻(cm)
104
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
78
色番
13