画像準備中

ジップアップシャツ 7983-623

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード48842045 品番7983-623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

光沢とストライプが洒落た雰囲気。
吸汗・消臭も加味。
光沢、高級感のあるブリスター素材
素早く熱気を調節。衿元が主張するジップアップ。
右袖・背後にゴールドロゴ搭載
脇メッシュ仕様

サイズ3L 混率(%)ポリエステル100(シャドーブリスター) 種別長袖ジップアップシャツ タイプ吸汗速乾、消臭 胸廻(cm)116 着丈(cm)78 裄丈(cm)88.5 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする