寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の ジップシャツ 長袖
ジップアップシャツ 7983-623
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
黒
サイズ
4L
注文コード
48842054
品番
7983-623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
光沢とストライプが洒落た雰囲気。
吸汗・消臭も加味。
光沢、高級感のあるブリスター素材
素早く熱気を調節。衿元が主張するジップアップ。
右袖・背後にゴールドロゴ搭載
脇メッシュ仕様
色
黒
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(シャドーブリスター)
種別
長袖ジップアップシャツ
タイプ
吸汗速乾、消臭
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
92
色番
13