曜日別特売
VS-HFA15PB60-N3 Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAY 48842448

Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2V 、 長さ:15.9mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:20.7mm 、 ピーク逆回復時間:60ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 HEXFREDRウルトラ高速回復整流器、Vishay Semiconductor. Vishay製のHEXFREDRシリーズの製品は、超高速平面テクノロジーを採用した超高速回復整流器で、独自のショットキーバリアをベースにした内部構造を備えています。これにより、あらゆるdi F /dt条件でソフトかつ高速な回復動作が可能になります。 これらの特性により、HEXFREDR製品はIGBTやMOSFET向けのコンパニオンダイオードとしての使用に最適です。. 特長. 超高速回復時間 超ソフト回復 超低 IRRM 超低Q rr 高周波干渉(RFI)と電磁干渉(EMI)を低減 ダイオードとスイッチングトランジスタの電力損失を削減 エネルギー吸収動作の必要性を低減注文コード48842448品番VS-HFA15PB60-N3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2V 、 長さ:15.9mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:20.7mm 、 ピーク逆回復時間:60ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 HEXFREDRウルトラ高速回復整流器、Vishay Semiconductor. Vishay製のHEXFREDRシリーズの製品は、超高速平面テクノロジーを採用した超高速回復整流器で、独自のショットキーバリアをベースにした内部構造を備えています。これにより、あらゆるdi F /dt条件でソフトかつ高速な回復動作が可能になります。 これらの特性により、HEXFREDR製品はIGBTやMOSFET向けのコンパニオンダイオードとしての使用に最適です。. 特長. 超高速回復時間 超ソフト回復 超低 IRRM 超低Q rr 高周波干渉(RFI)と電磁干渉(EMI)を低減 ダイオードとスイッチングトランジスタの電力損失を削減 エネルギー吸収動作の必要性を低減RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする