内容量1リール(5500個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-204AL 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:5.2mm 、 幅:2.7mm 、 高さ:2.7mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
注文コード48842518
品番UF4004-E3