内容量1袋(50個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-204AL●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.7V●長さ:5.2mm●ピーク逆回復時間:75ns●直径:2.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
注文コード48842579
品番UF4005-E3/54