VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
仕様
最大連続 順方向電流:2 x 3A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:FlatPAK 5 x 6●ダイオードタイプ:超高速●ピン数:8●長さ:5.3mm●幅:6mm●高さ:0.74mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:173A
注文コード
48842624
品番
VS-6DKH02HM3/H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:2 x 3A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:FlatPAK 5 x 6●ダイオードタイプ:超高速●ピン数:8●長さ:5.3mm●幅:6mm●高さ:0.74mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:173A
RoHS指令(10物質対応)
対応