VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(6000個)
仕様
最大連続 順方向電流:2 x 3A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:FlatPAK 5 x 6 、 ダイオードタイプ:超高速 、 ピン数:8 、 長さ:5.3mm 、 幅:6mm 、 高さ:0.74mm 、 ピーク逆回復時間:25ns 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
48842633
品番
VS-6DKH02HM3/I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:2 x 3A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:FlatPAK 5 x 6 、 ダイオードタイプ:超高速 、 ピン数:8 、 長さ:5.3mm 、 幅:6mm 、 高さ:0.74mm 、 ピーク逆回復時間:25ns 、 動作温度 Min:-55 ℃