内容量1個
仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:ファストリカバリー 、 ピーク逆繰返し電圧:800V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.31V 、 長さ:10.54mm 、 幅:4.57mm 、 高さ:8.76mm 、 ピーク逆回復時間:400ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48842859
品番VS-20ETF08-M3