Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大連続 順方向電流:40A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:15.87mm 、 幅:5.31mm 、 高さ:20.7mm 、 ピーク逆回復時間:450ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。 注文コード48843078 品番VS-40EPF10-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:40A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:15.87mm 、 幅:5.31mm 、 高さ:20.7mm 、 ピーク逆回復時間:450ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする