内容量1リール(850個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.28V 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.42mm 、 ピーク逆回復時間:75ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
注文コード48843193
品番MURS360-E3/57T