Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.28V●長さ:7.11mm●幅:6.22mm●高さ:2.42mm●ピーク逆回復時間:75ns●寸法:2.42 x 7.11 x 6.22mm●超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。 注文コード48843209 品番MURS360-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.28V●長さ:7.11mm●幅:6.22mm●高さ:2.42mm●ピーク逆回復時間:75ns●寸法:2.42 x 7.11 x 6.22mm●超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする