VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:15.87mm●幅:5.31mm●高さ:20.7mm●ピーク逆回復時間:60ns●寸法:20.7 x 15.87 x 5.31mm●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
注文コード
48843236
品番
VS-60APU04-N3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:15.87mm●幅:5.31mm●高さ:20.7mm●ピーク逆回復時間:60ns●寸法:20.7 x 15.87 x 5.31mm●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
RoHS指令(10物質対応)
対応