Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:PowerTab●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.13V●長さ:15.9mm●幅:12.4mm●高さ:4.95mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:800A●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超 注文コード48843254 品番VS-80EBU02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:PowerTab●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.13V●長さ:15.9mm●幅:12.4mm●高さ:4.95mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:800A●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする