内容量1個
仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:PowerTab 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.13V 、 長さ:15.9mm 、 幅:12.4mm 、 高さ:4.95mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
注文コード48843263
品番VS-80EBU02