内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220FP 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2.65V 、 長さ:10.36mm 、 幅:4.93mm 、 高さ:16.07mm 、 ピーク逆回復時間:39ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 FRED PtR超高速回復整流器、最大10 A. Vishay製のFRED PtR (高速リカバリエピタキシャルダイオード)シリーズの製品は、プラチナム(Pt)ドーピング技術を採用した超高速ダイオードです。 このシリーズの製品は、高い温度でも漏洩電流が非常に低く、最大ジャンクション温度が175 ℃です。 一般的な回復時間は、60 ns未満です。. 製品の特性. 製品の特性 V RRM : 200 → 600 V 最小Q rr @ 125 ℃ 最小V F @ I F スイッチモード電源の効率を向上 高dI F /dtでのEMIを軽減するためのソフトリカバリ T J (最大) 175 ℃ AEC-Q101認定
注文コード48843324
品番VS-ETH0806FP-M3