Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220FP 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2.65V 、 長さ:10.36mm 、 幅:4.93mm 、 高さ:16.07mm 、 ピーク逆回復時間:39ns 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:80A 、 FRED PtR超高速回復整流器、最大10 A. Vishay製のFRED PtR (高速リカバリエピタキシャルダイオード)シリーズの製品は、プラチナム(Pt)ドーピング技術を採用した超高速ダイオードです。 このシリーズの製品は、高い温度でも漏洩電流が非常に低く、最大ジャンクション温度が175 ℃です。 一般的な回復時間は、60 ns未満です。. 製品の特性. 製品の特性 V RRM : 200 → 600 V 最小Q rr @ 125 ℃ 最小V F @ I F スイッチモード電源の効率を向上 高dI F /dtでのEMIを軽減するためのソフトリカバリ T J (最大) 175 ℃ AEC-Q101認定 注文コード48843333 品番VS-ETH0806FP-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220FP 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2.65V 、 長さ:10.36mm 、 幅:4.93mm 、 高さ:16.07mm 、 ピーク逆回復時間:39ns 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:80A 、 FRED PtR超高速回復整流器、最大10 A. Vishay製のFRED PtR (高速リカバリエピタキシャルダイオード)シリーズの製品は、プラチナム(Pt)ドーピング技術を採用した超高速ダイオードです。 このシリーズの製品は、高い温度でも漏洩電流が非常に低く、最大ジャンクション温度が175 ℃です。 一般的な回復時間は、60 ns未満です。. 製品の特性. 製品の特性 V RRM : 200 → 600 V 最小Q rr @ 125 ℃ 最小V F @ I F スイッチモード電源の効率を向上 高dI F /dtでのEMIを軽減するためのソフトリカバリ T J (最大) 175 ℃ AEC-Q101認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする