Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:10.54mm●幅:4.7mm●高さ:8.89mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク逆電流:10μA●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor 注文コード48843367 品番FEP16GT-E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:10.54mm●幅:4.7mm●高さ:8.89mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク逆電流:10μA●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする