内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.5V●長さ:10.54mm●幅:4.7mm●高さ:8.89mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:125A●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
注文コード48843394
品番FEP16JT-E3