内容量1袋(5個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.5V 、 長さ:10.54mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:8.89mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
注文コード48843403
品番FEP16JT-E3/45