Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大連続 順方向電流:244A●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-244●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.5V●長さ:93mm●幅:21mm●高さ:17.5mm●ピーク逆回復時間:120ns●寸法:17.5 x 93 x 21mm●HEXFREDRウルトラ高速回復整流器、Vishay Semiconductor. Vishay製のHEXFREDRシリーズの製品は、超高速平面テクノロジーを採用した超高速回復整流器で、独自のショットキーバリアをベースにした内部構造を備えています。これにより、あらゆるdi F /dt条件でソフトかつ高速な回復動作が可能になります。 これらの特性により、HEXFREDR製品はIGBTやMOSFET向けのコンパニオンダイオードとしての使用に最適です。. 特長. 超高速回復時間 超ソフト回復 超低 IRRM 超低Q rr 高周波干渉(RFI)と電磁干渉(EMI)を低減 ダイオードとスイッチングトランジスタの電力損失を削減 エネルギー吸収動作の必要性を低減 注文コード48843428 品番VS-HFA240NJ40CPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:244A●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-244●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.5V●長さ:93mm●幅:21mm●高さ:17.5mm●ピーク逆回復時間:120ns●寸法:17.5 x 93 x 21mm●HEXFREDRウルトラ高速回復整流器、Vishay Semiconductor. Vishay製のHEXFREDRシリーズの製品は、超高速平面テクノロジーを採用した超高速回復整流器で、独自のショットキーバリアをベースにした内部構造を備えています。これにより、あらゆるdi F /dt条件でソフトかつ高速な回復動作が可能になります。 これらの特性により、HEXFREDR製品はIGBTやMOSFET向けのコンパニオンダイオードとしての使用に最適です。. 特長. 超高速回復時間 超ソフト回復 超低 IRRM 超低Q rr 高周波干渉(RFI)と電磁干渉(EMI)を低減 ダイオードとスイッチングトランジスタの電力損失を削減 エネルギー吸収動作の必要性を低減 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする