VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.05V●長さ:15.87mm●幅:5.31mm●高さ:20.7mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク逆電流:10μA●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
注文コード
48843437
品番
VS-MUR3020WT-N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.05V●長さ:15.87mm●幅:5.31mm●高さ:20.7mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク逆電流:10μA●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
RoHS指令(10物質対応)
対応