内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:スタッドカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 パッケージタイプ:DO-203AB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.95V 、 長さ:36.5mm 、 高さ:17.4mm 、 ピーク逆回復時間:500ns 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48843559
品番VS-40HFL100S05