内容量1個
仕様ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-203AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.75V●長さ:36.5mm●高さ:17.35mm●ピーク逆回復時間:200 ns, 500 ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.4kA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48843638
品番VS-85HF60