内容量1個
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:SOT-227 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:5.3V 、 長さ:38.3mm 、 幅:25.7mm 、 高さ:12.3mm 、 ピーク逆回復時間:218ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 HEXFREDRウルトラ高速回復整流器、Vishay Semiconductor. Vishay製のHEXFREDRシリーズの製品は、超高速平面テクノロジーを採用した超高速回復整流器で、独自のショットキーバリアをベースにした内部構造を備えています。これにより、あらゆるdi F /dt条件でソフトかつ高速な回復動作が可能になります。 これらの特性により、HEXFREDR製品はIGBTやMOSFET向けのコンパニオンダイオードとしての使用に最適です。. 特長. 超高速回復時間 超ソフト回復 超低 IRRM 超低Q rr 高周波干渉(RFI)と電磁干渉(EMI)を低減 ダイオードとスイッチングトランジスタの電力損失を削減 エネルギー吸収動作の必要性を低減
注文コード48843683
品番VS-HFA140FA120