仕様CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 1 Wのサーメットトラック単回転ポテンショメータ - P11Sシリーズ. サーメットトラックポテンショメータP11VYNモデルは、ブッシュ及び6 mmの金属軸付きです。 パネル取り付け、はんだ端子出力。 シングルリニア、ダブルリニア、又は対数バージヨン。 ナット及びワッシャが付属。 IP 64準拠のシーリング。
軸径(Φmm)6
寸法(mm)20.6×12.5×13.1
高さ(mm)13.1
タイプロータリ
取付方式パネルマウント
奥行(mm)12.5
定格電力(W)1
回転数1
動作温度(℃)(Max)+125
材質(エレメント)サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだラグ
ギャング数1
最大抵抗(kΩ)10
電気テーパーリニア