Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード48847296 品番P13LFL102MAB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます 他の種類を見る
仕様NFC 83253、CECC 41301-001、MIL-R-94. Vishayの1.5 W、6 mm軸、密閉型サーメットトラック単回転ポテンショメータ - P13シリーズ. このサーメットトラックシリーズはNFC 83253規格に準拠しています。 IP67シールドエンクロージャ。 P13はRV6と互換性があり、安定した動作時公称特性を提供。業務用及び軍用機器にも使用できます。 はんだ端子による接続。 軸径(Φmm)6 タイプロータリ 取付方式パネルマウント 定格電力(W)1.5 回転数1 許容差±20% シャフト長さ(mm)25 材質(エレメント)サーメット RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(Min)-55 終端スタイルはんだラグ ギャング数1 最大抵抗(kΩ)1 電気テーパーリニア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする