VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポテンショメータ ロータリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
シリーズ
PE30
注文コード
48847594
品番
PE30L0FR105KAB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
265
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
タイプ
ロータリ
取付方式
パネルマウント
シリーズ
PE30
定格電力(W)
0.09
回転数
1
許容差
±10%
シャフト長さ(mm)
50
材質(エレメント)
サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
ギャング数
1
最大抵抗(Ω)
1M
電気テーパー
リニア