Vishay ポテンショメータ ロータリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48848303 品番P16NM471MAB15
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はシリーズ・内容量など265種類から選べます 他の種類を見る
仕様ナット、ロックワッシャ、シーリングリング. 16 mm P16シリーズ. プラスチック製(NP)又は金属性(NM)ノブを組み込んだ独自のデザイン パネルに直接取り付け パネルの背後に最小隙間が必要 気密封止及びパネルシールド 許容差±20 % 定格電力1 W 軸径(Φmm)16 直径(Φmm)16 タイプロータリ 取付方式パネルマウント 定格電力(W)1 回転数1 取付穴径(Φmm)10 許容差±20% シャフト長さ(mm)9.4 材質(エレメント)サーメット RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ ギャング数1 最大抵抗(Ω)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする