仕様metal lockwasher and nut. 22 mm Bush Mount 157 Series. Vishayは、頑丈な一体型金属製ハウジングに収められた高品質モデル157、7/8インチ(22.2 mm)の精密産業用ポテンショメータを提供します。このポテンショメータでは、サーボ / ブッシュ取り付けタイプを用意し、オプションで密封構造(ブッシュ取り付けのみ)を選択できます。モデル157ポテンショメータは長い回転寿命と幅広い動作温度範囲を実現します。. Features. 長寿命: 1000万回(サーボ)、500万回(ブッシュ) オプションの特殊な電気的角度 コスト効果の高いコンポーネントソリューション 温度範囲: -55 → +125℃ 外径22.2 mm 鉛(Pb)フリー 直線性: 最小±0.25 % (特殊). Applications. 産業用バルブのサーボ制御 フォークリフトトラック / トラクター、ジョイスティック、自動車用のホイールバランス機器向けのさまざまな機能
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)22.23(Dia.)×34.16
直径(Φmm)22.23
高さ(mm)34.16
タイプロータリ
取付方式パネルマウント
定格電力(W)1
回転数1
シャフト長さ(mm)22.2
材質(エレメント)導電性プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルタレット
ギャング数1
最大抵抗(kΩ)5
電気テーパーリニア